Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Ładowar akumul pojazdu 12 V – 32 A dla obsz sprzed

Ładowar akumul pojazdu 12 V – 32 A dla obsz sprzed

Nr art. 0510955800
EAN 4061975171016
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
Multi-purpose device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system. For the professional demonstrations of vehicle features in showroom mode.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Częstotliwość

50 Hz

Napięcie zasilania

13.7 V

Min. napięcie ładowania

2 V

Maks. napięcie ładowania

14.4 V

Prąd ładowania

32 A

Min./maks. pojemność akumulatora/baterii

30-600 Ah

Moc znamionowa

560 W

Oznaczenie akumulatora

Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte i bezobsługowe, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+)

Charakterystyka ładowania

Charakterystyka 7-stopniowego, w pełni automatycznego ładowania

Stopień ochrony IP

IP 40

Długość kabla

5 m

Całkowicie izolowane zaciski ładowania

Tak

Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami)

2,5 m

Przekrój poprzeczny kabla

8 mm²

Długość x szerokość x wysokość

227 x 125 x 62 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

1700 g

Kolor

Czarny drogowy RAL 9017

Ochrona przed odwrotną biegunowością