Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Łącznik szynowy podstawowy Tworzywo sztuczne

Łącznik szynowy podst. do plast. listew startowych

Nr art. 0519528101
EAN 4052703478279
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
Do listwy startowej do ociepleń z tworzywa sztucznego

Środek pomocniczy do montażu końcówek listew z aluminium i PCV oraz profili osłon, szyn nośnych i połączeniowych

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Wystarczy wcisnąć złącze profilu listwy do dołączonego profilu listwy i wsunąć profil do środka.

Materiał

Tworzywo sztuczne

Szerokość

26 mm

Wysokość

5,5 mm

Długość

30 mm