Łącznik kątowy, typ B2
Łącznik kątowy B2
ŁĄCZNIK-CIESIELSKI-B2-40X40X90X3,0
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Minimalna niewspółosiowość pomiędzy konstrukcją drewnianą a kotwą do betonu
- Niska masa, smukła konstrukcja
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (DX51D + Z275 (ok. 20 µm)) zgodna z normą EN 10327:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
ETA-09/216
Średnica śrub/wkrętów/kołków nie może być mniejsza od średnicy otworu o więcej niż 2 mm. Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Materiały dodatkowe(X)
Połączenia nośne belek drewnianych z elementami drewnianymi lub betonowymi, takie jak belka-belka, płatew-belka, belka-betonowe podłoże.
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź prążkowany/grzebieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 12 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 12 mm
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Szerokość x wysokość x głębokość | 40 x 90 x 42 mm |
Grubość | 3 mm |
Konstrukcja | Bez listwy |
Liczba otworów o średnicy 13 mm w nośniku dodatkowym nJ/nośniku głównym nH | 2 + 1 szt |
Liczba otworów o średnicy 5 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 8 + 4 szt |
Dopuszczenie | ETA-09/0216 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 100,360 g |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 98 g |
Oznaczenie materiału | DX51D |
Norma materiałowa | DIN EN 10327:2004 |
Ilość otworów o średnicy 5 mm | 12 szt |
Ilość otworów o średnicy 13 mm | 3 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!