Zylinderstifte mit Innengewinde gehärtet ISO 8735, Stahl blank, Typ A durchgehärtet (mit Fase und Kuppe)
ISO 8735 h6 Stahl blank Typ A
STI-ZYL-GEH-ISO8735-A-H6-10X32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nenndurchmesser mit Toleranz h6
Die ISO 8735 ersetzt die zurückgezogene DIN 7979.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M6 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1) | 10 mm |
Lochtiefe (t2) | 16 mm |
Normen | ISO 8735 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Typ A, durchgehärtet |
Härte nach Vickers, HV | 650 HV |
Toleranzklasse | h6 |
RoHS-konform | Ja |