Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen

DIN 7 m6 Stahl blank
STI-ZYL-DIN7-UNGEH-M6-6X22

Art.-Nr. 02526 22

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen

Art.-Nr. 02526 22
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
DIN 7, Stahl blank (9 SMnPb 28 k oder St 50 K), ungehärtet, Toleranzklasse m6

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

22 mm

Kuppenhöhe (c)

0,9 mm

Normen

DIN 7

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

m6