DIN 7 m6 Stahl blank
STI-ZYL-DIN7-UNGEH-M6-20X90
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
Nenndurchmesser (d1) | 20 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Kuppenhöhe | 3 mm |
Normen | DIN 7 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |