Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen

DIN 7 m6 Stahl blank
STI-ZYL-DIN7-UNGEH-M6-14X100

Art.-Nr. 025214 100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen

Art.-Nr. 025214 100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7, Stahl blank (9 SMnPb 28 k oder St 50 K), ungehärtet, Toleranzklasse m6

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

14 mm

Länge (l1)

100 mm

Kuppenhöhe (c)

2 mm

Normen

DIN 7

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

m6