Zylinderstift mit Kegelkuppen DIN 7, Stahl blank (9 SMnPb 28 k oder St 50 K), ungehärtet, Toleranzklasse h11
DIN 7 h11 Stahl blank
STI-ZYL-DIN7-UNGEH-H11-6X18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 2338 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Kuppenhöhe (c) | 0,9 mm |
Normen | ISO 2338, DIN 7 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | h11 |
RoHS-konform | Ja |