Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift ungehärtet ISO 2338 Stahl blank (m6)

ISO 2338 m6 Stahl blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-M6-8X80

Art.-Nr. 5094008080
EAN 4053479459943
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
8 mm

Länge (l1)

80 mm

Kuppenhöhe (c)

1,6 mm

Normen

ISO 2338

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen