Zylinderstift ungehärtet

DIN 7 m6 Edelstahl A4 blank
STI-ZYL-DIN7-UNGEH-M6-A4-4X18

Art.-Nr. 027004 18

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zylinderstift ungehärtet

Art.-Nr. 027004 18

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7, Edelstahl A4 blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Toleranzklasse

m6

Ausführung

Ungehärtet

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

18 mm

Kuppenhöhe (c)

0,6 mm

DIN

7

Kuppenradius

4 mm