Zylinderstift mit Innengewinde ungehärtet DIN 7979, Form C, ungehärtet
DIN 7979 Stahl ungehärtet blank
STI-ZYL-DIN7979-UNGEH-C-M6-6X45
Art.-Nr. 024770645
EAN 4045727561218
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Toleranzklasse m6
DIN 7979 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8733 ersetzt (Teilweise andere Nennlängen festgelegt).
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M4 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1) | 6 mm |
Lochtiefe (t2) | 10 mm |
Normen | DIN 7979 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Toleranzklasse | m6 |
Form | C |
Ausführung | Ungehärtet |
RoHS-konform | Ja |
