Zylinderstift mit Innengewinde

DIN 7979 Stahl gehärtet blank
STI-ZYL-DIN7979-GEH-D-M6-8X45

Art.-Nr. 024708 45

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zylinderstift mit Innengewinde

Art.-Nr. 024708 45

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Form D, Stahl 600 N/mm2, gehärtet auf 60 ± 2 HRC

Toleranzklasse m6

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

AnwendungsgebietZylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet.

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

45 mm

Anschlussgewinde (d2)

M5

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

8 mm

Lochtiefe (t2)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Rockwell, HRC

60 HRC

Oberfläche

Blank

Toleranzklasse

m6

Form

D

Ausführung

Gehärtet

DIN

7979

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen