Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift gehärtet ISO 8734 Stahl blank, Typ A durchgehärtet, Toleranzklasse m6

ISO 8734 Stahl blank Typ A Toleranz m6
STI-ZYL-ISO8734-A-M6-16X80

Art.-Nr. 5094516080
EAN 4053479453132
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
ISO 8734 ersetzt die DIN 6325

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

80 mm

Normen

ISO 8734

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Typ A, durchgehärtet

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen