Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift gehärtet DIN 6325, Stahl blank

DIN 6325 Stahl gehärtet blank
STI-ZYL-DIN6325-GEH-M6-8X110

Art.-Nr. 025208 110
EAN 4045727195482

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Toleranzklasse m6, gehärtet (Härte 60 +/-2 HRC)
Hinweis

DIN 6325 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8734 ersetzt (Kuppenform und -höhen verändert, Nennlängen teilweise geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

110 mm

Normen

DIN 6325

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gehärtet

Härte nach Rockwell, HRC

60 HRC

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen