Zylinderstift gehärtet ISO 8734 Stahl blank, Typ A durchgehärtet, Toleranzklasse m6
ISO 8734 Stahl blank Typ A Toleranz m6
STI-ZYL-ISO8734-A-M6-1X6
Art.-Nr. 5094501006
EAN 4063274532246
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8734 ersetzt die DIN 6325
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Normen | ISO 8734 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Typ A, durchgehärtet |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |
