Zylinderstift ISO 2338 Stahl blank (h8)
ISO 2338 h8 Stahl blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-H8-12X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Kuppenhöhe (c) | 2,5 mm |
Normen | ISO 2338 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungehärtet |
Toleranzklasse | h8 |
RoHS-konform | Ja |