Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift ISO 2338 Stahl blank (h8)

ISO 2338 h8 Stahl blank
STI-ZYL-UNGEH-ISO2338-H8-10X20

Art.-Nr. 509421020
EAN 4059609098983

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweisersetzt DIN 7
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

20 mm

Kuppenhöhe (c)

2 mm

Normen

ISO 2338

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungehärtet

Toleranzklasse

h8

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen