Zylinderstift Innengewinde ungehärtet ISO 8733 Edelstahl 1.4305
ISO 8733 Edelstahl 1.4305
STI-ZYL-UNGEH-ISO8733-A1-1.4305-8X32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M5 |
Lochtiefe (t2) | 12 mm |
Normen | ISO 8733 |
Werkstoff | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche | Blank |
Toleranzklasse | m6 |
Ausführung | Ungehärtet |
RoHS-konform | Ja |