Zylinderstift Innengewinde C1 gehärtet ISO 8735 Typ A (gehärtet und angelassen), Edelstahl C1, mit Toleranzklasse m6
ISO 8735 m6 Edelstahl C1 blank Typ A
STI-ZYL-GEH-ISO8735-C1-A-M6-8X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ersetzt die DIN 7979
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M5 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1) | 8 mm |
Lochtiefe (t2) | 12 mm |
Normen | ISO 8735 |
Werkstoff | Edelstahl, C1 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Typ A, durchgehärtet |
Härte nach Vickers, HV | 460 HV |
Toleranzklasse | m6 |
RoHS-konform | Ja |