Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstift Innengewinde C1 gehärtet ISO 8735 Typ A (gehärtet und angelassen), Edelstahl C1, mit Toleranzklasse m6

ISO 8735 m6 Edelstahl C1 blank Typ A
STI-ZYL-GEH-ISO8735-C1-A-M6-6X40

Art.-Nr. 50957640
EAN 4046777516647
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
Ersetzt die DIN 7979

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

40 mm

Anschlussgewinde (d2)

M4

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (t1)

6 mm

Lochtiefe (t2)

10 mm

Normen

ISO 8735

Werkstoff

Edelstahl, C1

Oberfläche

Blank

Ausführung

Typ A, durchgehärtet

Härte nach Vickers, HV

460 HV

Toleranzklasse

m6

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen