Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207, Edelstahl A2-70, blank
SHR-ZYL-ISO1207-A2/70-SZ-M5X30
Art.-Nr. 51341530
EAN 4057709856762
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 1207 ersetzt DIN 84 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Nenn-Ø Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 8,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,3 mm |
Normen | ISO 1207 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1) | 4,8 Nm |
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2) | 2,5-4,9 kN |
Korrosionsbeständigkeitsklasse (3) | CRC II |
Zu verwendende Scheibe mit Härte | ≥ 200 HV |
Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse | ≥ 70 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
