Zylinderschraube mit Schlitz

DIN 84 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-DIN84-A2/70-SZ-M1,2X3

Art.-Nr. 028712 3

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zylinderschraube mit Schlitz

Art.-Nr. 028712 3

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 84, Edelstahl A2, blank
Hinweis

DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M1.2

Länge (l1)

3 mm

Kopfdurchmesser (dk )

2,3 mm

Kopfhöhe (k1)

0,8 mm

Normen

DIN 84

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen