Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 5.8, blank

DIN 84 Stahl 5.8 blank
SHR-ZYL-DIN84-5.8-M1,6X12

Art.-Nr. 0040711612
EAN 4048539298587
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
DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M1,6

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk )

3 mm

Kopfhöhe (k1)

1 mm

Normen

DIN 84

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,35 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen