Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 5.8, blank
DIN 84 Stahl 5.8 blank
SHR-ZYL-DIN84-5.8-M1,4X4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M1,4 |
Länge (l1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 2,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,9 mm |
Normen | DIN 84 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,3 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |