Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)

DIN 84 Stahl 4.8 vernickelt
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(E2J)-M2X3

Art.-Nr. 004092 3
EAN 4024835899413

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M2

Länge (l1)

3 mm

Kopfdurchmesser (dk )

3,8 mm

Kopfhöhe (k1)

1,3 mm

Normen

DIN 84

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Vernickelt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,4 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen