Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)
DIN 84 Stahl 4.8 vernickelt
SHR-ZYL-DIN84-4.8-(E2J)-M2X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 84 wurde zurückgezogen und durch ISO 1207 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (NennØ
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 3,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Normen | DIN 84 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,4 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |