Zylinderschraube mit Schlitz ISO 1207, Stahl 4.8, verzinkt
ISO 1207 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-ZYL-ISO1207-4.8-SZ-(A2K)-M2,5X10
Art.-Nr. 513452510
EAN 4064155684986
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 1207 ersetzt DIN 84 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Nenn-Ø
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2,5 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 4,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Normen | ISO 1207 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,45 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
