Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf
ISO 14580 Edelstahl A2 blank
SHR-ZYL-ISO14580-A2/70-TX15-M3,5X6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhung der Montageproduktivität
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- Optimierter Werkzeugverschleiß
- Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
- Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung
- Keine Taumelbewegungen
- Sicheres Ansetzen der Schraube
Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664
- Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3,5 |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Normen | ISO 14580 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechsrund |
Innenantrieb | TX15 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,6 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |