Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf

ISO 14580 Stahl 8.8 Zink-Lamelle
SHR-ZYL-ISO14580-8.8-TX45-ZFSHL-M8X25

Art.-Nr. 400048 25

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zylinderschraube mit Innensechsrund, niedriger Kopf

Art.-Nr. 400048 25

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 14580, Stahl 08.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    Erhöhung der Montageproduktivität



    Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


    • Optimierter Werkzeugverschleiß

    • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

    • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

    • Keine Taumelbewegungen

    • Sicheres Ansetzen der Schraube


    Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


    • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

    Produktinformationen

    Würth Katalog(X)

    Katalogseite als PDF 1

    Blätterkatalog

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M8

    Länge (l1)

    25 mm

    Kopfdurchmesser (dk)

    13 mm

    Kopfhöhe (k1)

    5,8 mm

    Normen

    ISO 14580

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    8.8

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    RoHS-konform

    Ja

    Korrosionsschutzdauer

    480 h

    Kopfform

    Zylinderkopf niedrig

    Antriebart

    Innensechsrund

    Innenantrieb

    TX45

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Steigung

    1,25 mm

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Vollgewinde

    Gewindelänge (metrisches Gewinde)

    25 mm

    Produktklasse