Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank, Fabrikat HOLO-KROME®
SHR-ZYL-DIN912-12.9-IS8-M10X140-HK
Art.-Nr. 4215810140
EAN 4048539332601
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Qualitätsprodukte:
- Genaue Fertigung der Produkte (Enge Toleranzen)
- Präzise gefertigte Gewinde
- Alphanumerische Kopfstempelung zur Rückverfolgbarkeit
Hergestellt in den USA
DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).
Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.
- VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12
- VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2
- DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen
- Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011
- DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 140 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Normen | DIN 912 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 12.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer (3) | 0 h |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS8 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1) | 83 Nm |
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2) | 25-50 kN |
Zu verwendende Scheibe mit Härte | ≥ 380 HV |
Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse | ≥ 12 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
