Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 7984 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-ZYL-DIN7984-010.9-IS5-(A2K)-M8X50

Art.-Nr. 008558 50
EAN 4058794663761

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7984

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen