Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf DIN 7984, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 7984 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-ZYL-DIN7984-08.8-IS2-(A2K)-M3X40
Art.-Nr. 008503 40
EAN 4047376662742
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Normen | DIN 7984 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS2 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 12 mm |
Produktklasse | A |