Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderschraube mit Innensechskant und Vollgewinde ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, blank, mit Vollgewinde

ISO 4762 / DIN 912 Stahl 8.8 blank Vollgewinde
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS3-M4X30/30

Art.-Nr. 008294 30
EAN 4060053565440

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

ISO 4762

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb

IS3

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

30 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen