Zylinderschraube mit Innensechskant und Unterkopfverzahnung ISO 4762 mit UKV, A2-70, blank
ISO 4762 Edelstahl A2 70 blank Unterkopfverzahnung
SHR-ZYL-UKV-ISO4762-A2/70-IS6-M8X55
Art.-Nr. 009498 55
EAN 4063275099748
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unterkopfverzahnung
Zusätzliches Sicherungselement entfällt
Edelstahl rostfrei A2-70
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS6 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
