Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-DIN6912-010.9-IS8-(A2K)-M10X65

Art.-Nr. 010931065

EAN 4048539349333

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 010931065

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1



Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.




  1. VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12

  2. VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2

  3. DIN ISO EN 4042-1: Tabelle 8 Korrosionsbeständigkeit von gängigen Zink- und Zinklegierungsüberzugsystemen

  4. Fischer, U. (Hrsg.): Tabellenbuch Metall, 45. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2011

  5. DIN 76: Tabelle 2 — Maße für Gewindeauslauf und Gewindefreistich für Innengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

65 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

6,5 mm

Normen

DIN 6912

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer (3)

48 h

Kopfform

Zylinderkopf niedrig

Antriebart

Innensechskant mit Schlüsselführung

Innenantrieb (s1)

IS8

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1)

55,5 Nm

Resultierende Vorspannkraft min./max. (2)

16,7-33,3 kN

Zu verwendende Scheibe mit Härte

≥ 200 HV

Zu verwendende Mutter mit Festigkeitsklasse

≥ I10I

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rippmutter W-0273, Stahl 10, verzinkt

MU-RIPP-FLSH-10-(A2K)-M10

x 200 St.
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-10-SW16-(A2K)-M10

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-ISO7042-10-SW16-(A2K)-M10

x 100 St.
Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-FLSH-DIN6923-10-SW15-(A2K)-M10

x 500 St.
Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt

SHB-SPN-DIN6796-(MZN)-D10,5

Sicherungsscheibe VS Federstahl, mechanisch verzinkt

SHB-SI-VS-(MZN)-16,0X10,5X1,40

Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre

DRHMOMSHSL-DUSTE-3/8ZO-(12-60NM)

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 3/8-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre

DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(20-100NM)

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 1/2-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
3/8-Zoll-Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

DRHMOMSHSL-3/8ZO-PREMIUM-(12-60NM)

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 3/8 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

DRHMOMSHSL-1/2ZO-PREMIUM-(20-100NM)

Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 1/2 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
x 1 St.
Schraubensicherung mittelfest

SHRSI-DOS-MITTELFEST-50G

Lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 300 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-300HV-(A2K)-10

Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO7040-10-SW16-(A2K)-M10

Hochtemperatur-Schmierpaste HSP 1400

MNTGPAST-HSP1400-SPRAYDOSE-300ML

Graue, metallfreie Schmierpaste, die Verschleiß reduziert, zuverlässig trennt und hervorragenden Korrosionsschutz gewährleistet.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen