Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung DIN 6912, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 6912 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-ZYL-DIN6912-08.8-IS4-(A2K)-M5X12
Art.-Nr. 00865 12
EAN 4011231151214
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Normen | DIN 6912 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf niedrig |
Antriebart | Innensechskant mit Schlüsselführung |
Innenantrieb (s1) | IS4 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
