Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, blank
ISO 4762 / DIN 912 Stahl 8.8 blank
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS6-M8X115
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 115 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS6 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |