Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 4762/DIN 912 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-ZYL-ISO4762-8.8-IS14-(A2K)-M16X290
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 290 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24 mm |
Kopfhöhe (k1) | 16 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS14 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |