Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912 Stahl 12.9 blank
SHR-ZYL-ISO4762-12.9-IS17-M20X115
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 115 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 20 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 12.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 52 mm |
Produktklasse | A |