Zylinderschraube mit Innensechskant

ISO 4762 / DIN 912 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber
SHR-ZYL-DIN912-12.9-(ZFSHL)-M27X140

Art.-Nr. 4166427140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zylinderschraube mit Innensechskant

Art.-Nr. 4166427140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4762, Stahl 12.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

    Produktinformationen

    Würth Katalog(X)

    Katalogseite als PDF 1

    Blätterkatalog

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M27

    Länge (l1)

    140 mm

    Kopfdurchmesser (dk)

    40 mm

    Kopfhöhe (k1)

    27 mm

    Normen

    DIN 912

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    12.9

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    RoHS-konform

    Ja

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Kopfform

    Zylinderkopf

    Antriebart

    Innensechskant

    Innenantrieb (s1)

    IS19

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Steigung

    3 mm

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Produktklasse

    A

    Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Würth Katalog

    Katalogseite als PDF  | 

    Blätterkatalog

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD Daten  | 

    Technische Informationen