Zylinderschraube mit Innensechskant

ISO 4762 / DIN 912 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber
SHR-ZYL-DIN912-12.9-(ZFSHL)-M18X90

Art.-Nr. 416641890

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zylinderschraube mit Innensechskant

Art.-Nr. 416641890

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4762, Stahl 12.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M18

    Länge (l1)

    90 mm

    Kopfdurchmesser (dk)

    27 mm

    Kopfhöhe (k1)

    18 mm

    Normen

    DIN 912

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    12.9

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    RoHS-konform

    Ja

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Kopfform

    Zylinderkopf

    Antriebart

    Innensechskant

    Innenantrieb (s1)

    IS14

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Steigung

    2,5 mm

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Produktklasse

    A

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Würth Katalog

    Katalogseite als PDF  | 

    Blätterkatalog

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD Daten  | 

    Zertifikate/Dokumente

     | 

    Technische Informationen