Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

ISO 4762 / DIN 912 Stahl 12.9 blank
SHR-ZYL-DIN912-12.9-IS1,3-M1,4X3

Art.-Nr. 008315 3
EAN 4046778028699
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
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M1,4

Länge (l1)

3 mm

Kopfdurchmesser (dk)

2,6 mm

Kopfhöhe (k1)

1,4 mm

Normen

DIN 912

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Innensechskant

Innenantrieb (s1)

IS1,3