Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Edelstahl A4-80, blank
ISO 4762/DIN 912 Edelstahl A4 80 blank
SHR-ZYL-ISO4762-A4/80-IS12-M14X55
Art.-Nr. 009701455
EAN 4054458584403
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 80 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS12 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Schaftdurchmesser (d2) | 14 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 55 mm |
Produktklasse | A |
