Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylindersäge Heavy Duty der Baustellenprofi mit Hartmetallzähnen

SAE-ZYL-HM-(HEAVY DUTY)-D22MM

Art.-Nr. 0632700022

EAN 4062856645817

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zylindersäge Heavy Duty der Baustellenprofi mit Hartmetallzähnen

Art.-Nr. 0632700022
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
Zur Bearbeitung der härtesten und abrasivsten Materialien
  • Bis zu 20-fach höhere Standzeit gegenüber Bi-Metalllochsägen

  • Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne

  • Erhöhte Schnitttiefe von bis zu 60 mm

  • Erhöhter Grundkörper
Hinweis
  • Zylindersäge darf nicht mit Schlag eingesetzt werden.

  • Geeignet für Elektro- und Akku-Bohrschrauber ohne Schlag sowie Ständerbohrmaschinen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser (Ø)

22 mm

Schnitttiefe

60 mm

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Speziell geeignet für

Massivholz, Spanplatte, Sperrholz, Gipskarton, Mauerwerk, Ziegel und Hohllochziegel, Gasbeton, PVC, Kunststoffe allgemein, Baustahl, NE-Metalle

Geeignet für

Fliesen, Dicke Bleche, Rostfreier Stahl

Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA)

300 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen

180 U/min

Empfohlene Drehzahl bei Aluminium

1500 U/min

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellwechselaufnahme für Hartmetall Zylindersäge

AUFN-LO/ZYLSAE-(ZYLSAE HM)-(19-152MM)

Eine Aufnahme für alle Durchmesser
x 1 St.
Zentrierbohrer Hartmetall für HM-Zylindersäge Heavy Duty

BO-ZENT-ZYLSAE-HM-130MM

Speziell geeignet für abrasive Materialien wie Mauerwerk und Gipskarton
x 1 St.
Zentrierbohrer HSCo für HM-Zylindersäge Heavy Duty und Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8

BO-ZENT-ZYLSAE-HSCO-SMARTSTEP-130MM

Für präzises Zentrieren und Anbohren in Holz, Gusseisen, NE-Metallen, Stahl und Edelstahl.
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
Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge

ADAPT-LO/ZYLSAE-KOMBI-A4/A2