Zylindersäge HSS-Bimetall
Zylindersäge HSS-Bi-Metall-Konstruktion
SAE-ZYL-HSS-BIMET-D74MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111920.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111928.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106567.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1326556.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111904.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111905.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106563.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106564.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beim Bearbeiten von Metallen (mit Ausnahme von Gusseisen) Bohr- und Schneidöl verwenden. Es sorgt für einen sauberen Schnitt und verlängert die Lebensdauer der Zylindersägen.
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 74 mm |
Schnitttiefe | 32 mm |
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl | 120 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA) | 60 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen | 80 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Messing | 160 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium | 180 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!