Zylindersäge HSS-Bimetall extra lang
Zylindersäge HSS-Bi-Metall-Konstruktion extra lang
SAE-ZYL-HSS-BIMET-XL-D22MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles und einfaches Bohren
Kombi-Varioverzahnung aus M42 Bimetall (8% Kobalt).
Leichtes und exaktes Anbohren
Zentrierbohrer Mehrzweckbohrer MFD-S mit diamantgeschliffenen Hartmetallschneiden.
Werden an Fenstern nachträglich Rollläden angebracht müssen Löcher für die Gurtdurchführung gebohrt werden.
- Mini-Gurt (14/15 mm): Ø 17 mm
- Mini-Gurt mit Röhrcheneinsatz: Ø 22 mm
- Maxi-Gurt (22/23 mm): Ø 25 mm
Datenblätter(X)
Zum Bohren von Montagebohrungen für Rollladen- und Gurtdurchführungen. Geeignet für Kunststoff, Holz, Metall und NE-Metalle.
- Entnehmen Sie den Zentrierbohrer sobald die Zylindersäge angeschnitten hat. Dies spart Zeit und Kraft.
- Verwenden Sie einen kräftigen Akkuschrauber. Empfohlene Drehzahl 650 min-1
Durchmesser (Ø) | 22 mm |
Schnitttiefe | 90 mm |
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl | 350 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Werkzeugstahl(WS) und Edelstahl(VA) | 1751 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen | 235 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Messing | 470 U/min |
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium | 525 U/min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!