Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderkopfschrauben mit Innensechsrund und Sperrkantscheiben Form Z Sortiment 710-teilig im System-Koffer 4.4.1.

SHR-SYSKO-SPEKT-ISO14579-8.8-A2K-710TLG

Art.-Nr. 5964402501

EAN 4056807749518

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zylinderkopfschrauben mit Innensechsrund und Sperrkantscheiben Form Z Sortiment 710-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964402501
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
ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K) mit Sperrkantscheiben Form Z

Zylinderkopfschrauben mit TX-Antrieb mit Sperrkantscheiben M6, M8, M10

Produktinformationen

Datenblätter(X)

ISO

14579

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

710 STK

Produktgewicht (per Stück)

6000,000 g

Zylinderkopfschrauben mit Innensechsrund und Sperrkantscheiben Form Z Sortiment 710-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
100 x
Sperrkantscheibe Form Z Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D10,2

Menge: 100 x
100 x
Sperrkantscheibe Form Z Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D6,1

Menge: 100 x
100 x
Sperrkantscheibe Form Z Federstahl gehärtet 420-510 HV10, Zink-Lamellen-beschichtet

SHB-SPEKT-Z-(FLZN480H)-D8,2

Menge: 100 x
25 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X20

Beschreibung:
M10 x 20 mm
Menge: 25 x
25 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X25

Beschreibung:
M10 x 25 mm
Menge: 25 x
20 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X30

Beschreibung:
M10 x 30 mm
Menge: 20 x
80 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 80 x
80 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20

Beschreibung:
M6 x 20 mm
Menge: 80 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 50 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16

Beschreibung:
M8 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 50 x
30 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X25

Beschreibung:
M8 x 25 mm
Menge: 30 x