Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderkerbstift mit Fase DIN 1473, Edelstahl A1 blank

DIN 1473 Edelstahl A1 mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-DIN1473-A1-3X40

Art.-Nr. 026733 40
EAN 4045727641552

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

3 mm

Länge (l1)

40 mm

Normen

ISO 8740, DIN 1473

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen