Zylinderkerbstift mit Fase DIN 1473, Edelstahl A1 blank
DIN 1473 Edelstahl A1 mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-DIN1473-A1-3X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Normen | ISO 8740, DIN 1473 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |