Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderkerbstift mit Fase DIN 1473, Edelstahl A1 blank

DIN 1473 Edelstahl A1 mit Fase
STI-ZYLKERB-FS-DIN1473-A1-10X50

Art.-Nr. 026731050
EAN 4066782762341

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

10 mm

Länge (l1)

50 mm

Normen

DIN 1473

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen